SALUS CONTROLS - Funk-Temperatursensor,Zigbee 2,4GHz, batteriebetrieben, nur mit UGE600 verwenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112676
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Temperatursensor
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103694457
Sonepar Artikelnummer
120566879
Hersteller Artikelnummer
112676
Hersteller Typ
TS600
Hersteller Artikel Nr.:
112676
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.200 kg


