SALUS CONTROLS - Funkrelais Set, Sender und Empfänger UP, ersetzt die Steuerleitung, 5A Leistung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110121
Montageart - Aufputz
Stromversorgung - 230 V AC
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103696710
Sonepar Artikelnummer
120566877
Hersteller Artikelnummer
110121
Hersteller Typ
RR868-5A
Hersteller Artikel Nr.:
110121
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
230 V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818031
Gewicht:
0.290 kg


