SALUS CONTROLS - Funkthermostat mit Drehregler, 868 MHz kombinierbar mit SPE868, SR868 u. RXRT510

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112224
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Messbereich - 5 .. 30 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103692231
Sonepar Artikelnummer
120641132
Hersteller Artikelnummer
112224
Hersteller Typ
ERT20TXB
Hersteller Artikel Nr.:
112224
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
5 .. 30 °C
Farbe:
weiß
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.150 kg


