SALUS CONTROLS - Hocheffizienzpumpe Klasse A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134281
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84137030
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103691913
Sonepar Artikelnummer
120557438
Hersteller Artikelnummer
134281
Hersteller Typ
MP280A
Hersteller Artikel Nr.:
134281
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84137030
Gewicht:
2.600 kg
Zirkulationspumpe 6m Förderhöhe mit Stichmaß 180 mm, mit hocheffizientem Permanentmagnetmotor, automatisch angepasste Drehzahlregelung durch eingebauten Differenzdruckregler, Einstellung auf feste Drehzahl möglich


