Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Hutschienen-Relais mit 10A Schaltl.

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Hutschienen-Relais mit 10A Schaltl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 999980

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5903669501343

Sonepar Artikelnummer

121230881

Hersteller Artikelnummer

999980

Hersteller Typ

DRM-16A

Hersteller Artikel Nr.:

999980

Funktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

Unterputz

Einbautiefe:

25 mm

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Hutschienen-Relais mit max. 10A Schaltleistung, einsetzbar als Power-Relais, wenn die geschaltete Last für das interne Relais des Raumthermostaten zu hoch ist (z. Bsp. bei allen elektrischen Heizungen) oder als Trennrelais, wenn nicht sicher ist, ob die Signalleitung phasengleich zum benötigten Signal ist. Steuersignal 0 oder 230V Signalleitung oder potentialfreier Kontakt. Eingebautes 10A Wechsel-Relais NC-COM-NO. Zusätzliche Phasenklemme L, wenn eine Brücke von L zum Wechselrelaisanschluss COM benötigt wird. Status LED für die anliegende Spannung und den Schaltzustand.