Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - iT600 Smart-Relais, Unterputz, 16 A,mit Universellem Gateway UGE600 zu betrieben

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - iT600 Smart-Relais, Unterputz, 16 A,mit Universellem Gateway UGE600 zu betrieben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112673

  • Funktion - vollelektronisch

  • Montageart - Unterputz

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Steuerspannungsart 2 - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5060103694143

Sonepar Artikelnummer

120557408

Hersteller Artikelnummer

112673

Hersteller Typ

SR600

Hersteller Artikel Nr.:

112673

Funktion:

vollelektronisch

Montageart:

Unterputz

Steuerspannungsart 1:

AC

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.075 kg

iT600 Smart-Relais als Funk-Schaltrelais (230V) für Verbraucher bis 16A, Unterputz, nur zu verwenden mit Universal-Gateway (UGE600) und der SALUS Smart Home APP