SALUS CONTROLS - LED-Dimmer, Funk Zigbee 2,4 GHz, UP, SMART zusammen mit Univ. Gateway UGE600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112683
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Aufputz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84818031
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103698783
Sonepar Artikelnummer
121047557
Hersteller Artikelnummer
112683
Hersteller Typ
DI600
Hersteller Artikel Nr.:
112683
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818031
Gewicht:
0.052 kg
LED-Dimmer, Funk Zigbee 2,4 GHz, UP, SMART zusammen mit Universellem Gateway UGE600, passend in jede Unterputzdose AD 68mm. Anschlüsse für Taster vorhanden, kann auch manuell ein/aus-geschalten und gedimmt werden.


