SALUS CONTROLS - Mechanisches Rohranlegethermostat, 230V, zur Steuerung des Warmwasserspeichers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114100
Messbereich - 30 .. 90 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Bimetall
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047795410115
Sonepar Artikelnummer
120557433
Hersteller Artikelnummer
114100
Hersteller Typ
AT10
Hersteller Artikel Nr.:
114100
Messbereich:
30 .. 90 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
105 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818039
Gewicht:
0.191 kg


