SALUS CONTROLS - Program. Funkraumth. Batterie f.SR868/SPE868/SSR868

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115512
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103693610
Sonepar Artikelnummer
121230886
Hersteller Artikelnummer
115512
Hersteller Typ
RT510TX
Hersteller Artikel Nr.:
115512
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung:
Taste
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020


