Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Quantum Funk-Internetthermostat f.SPE600/SR600

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Quantum Funk-Internetthermostat f.SPE600/SR600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111700

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Vor-Ort Bedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632701407

Sonepar Artikelnummer

121230882

Hersteller Artikelnummer

111700

Hersteller Typ

IT700WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

111700

Andere Bussysteme:

Zigbee

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Superflacher Internetthermostat Zigbee 2,4GHz mit extra großem Display mit Li-Io-Akku und Tischständer. Mit magnetischen Montagewandplatten. Erweiterbar mit bis zu 14 Salus Smart Relais SR600 oder Salus Funkstecker SPE600 oder einer Kombination daraus. Besonders geeignet für kleinere Apartments und Ferienwohnungen, airbnb. Gateway inklusive zur Steuerung per App.