Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Quantum Funk-Raumthermostat für elektr.Heizung

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Quantum Funk-Raumthermostat für elektr.Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113624

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Vor-Ort Bedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632701414

Sonepar Artikelnummer

121230889

Hersteller Artikelnummer

113624

Hersteller Typ

WQ615RF

Hersteller Artikel Nr.:

113624

Andere Bussysteme:

Zigbee

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Quantum Funk-Raumthermostat mit extra großem Display und wiederaufladbarem Li-Io Akku im Set mit bereits gekoppeltem Empfänger. Ideal für die elektr. Heizung mit flachem Empfänger montiert direkt hinter den Infrarot-Paneelen. Max. Umgebungstemperatur 50°C. Idealerweise anzubringen am unteren Rand der Paneele. Empfänger kann automatisch in Verbindung mit dem Raumthermostat oder manuell betrieben werden. Erweiterbar auf bis zu 5 Empfänger.