Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Quantum Thermostat Funk mit EINEM Aufputzempfänger

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Quantum Thermostat Funk mit EINEM Aufputzempfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113612

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Display - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5060103697663

Sonepar Artikelnummer

121047559

Hersteller Artikelnummer

113612

Hersteller Typ

WQ610RF

Hersteller Artikel Nr.:

113612

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.400 kg

Superflacher-Quantum Funkraumthermostat solo mit Aufputzempfänger mit 16A Schaltleistung. NUR Funk - keine SMART-Funktionen, nicht erweiterbar.