SALUS CONTROLS - QUANTUM ultraflacher Raumth. Unterputz 230V m. großem Display auch Funk 2,4 GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113610
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Aufputz
Mit Display - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103697670
Sonepar Artikelnummer
120646425
Hersteller Artikelnummer
113610
Hersteller Typ
SQ610
Hersteller Artikel Nr.:
113610
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.255 kg


