SALUS CONTROLS - QUANTUM ultraflacher Raumth. wiederauflad. Akku m. großem Display Funk 2,4 GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113611
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Aufputz
Mit Display - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103697687
Sonepar Artikelnummer
120646426
Hersteller Artikelnummer
113611
Hersteller Typ
SQ610RF
Hersteller Artikel Nr.:
113611
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.245 kg


