Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - QUANTUM ultraflacher schwarzer Raumth. UP 230V m. großem Disp.

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - QUANTUM ultraflacher schwarzer Raumth. UP 230V m. großem Disp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113617

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Display - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632700417

Sonepar Artikelnummer

121195535

Hersteller Artikelnummer

113617

Hersteller Typ

SQ610B

Hersteller Artikel Nr.:

113617

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.255 kg

QUANTUM ultraflacher Raumthermostat SCHWARZ, Unterputz 230V mit großem Display auch Funk 2,4 GHz, SALUS Smart Home fähig