SALUS CONTROLS - Raumthermostat für Konvektor-Heizung bzw. Kühlung. Für 2 und 4 Rohr-Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118600
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103693658
Sonepar Artikelnummer
120557403
Hersteller Artikelnummer
118600
Hersteller Typ
FC600
Hersteller Artikel Nr.:
118600
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.270 kg


