SALUS CONTROLS - Raumthermostat mit Drehregler - wie HTR230, jedoch mit 24V, 5 J. Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117201
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103693320
Sonepar Artikelnummer
120557371
Hersteller Artikelnummer
117201
Hersteller Typ
HTR 24
Hersteller Artikel Nr.:
117201
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.145 kg


