SALUS CONTROLS - Rolladenrelais 230V für Unterputzd., Zigbee 2,4 GHz mit 2 Ausg. mit UGE600 verw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112677
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Temperatursensor
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103697144
Sonepar Artikelnummer
120646428
Hersteller Artikelnummer
112677
Hersteller Typ
RS600
Hersteller Artikel Nr.:
112677
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.065 kg


