Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Smarter Infrarot Controller für Klima-Split Geräte

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Smarter Infrarot Controller für Klima-Split Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113627

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Vor-Ort Bedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632701278

Sonepar Artikelnummer

121230887

Hersteller Artikelnummer

113627

Hersteller Typ

SIR600

Hersteller Artikel Nr.:

113627

Andere Bussysteme:

Zigbee

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Smarter Infrarot Controller für viele vorhandene Klima Split Geräte. Statt nur innerhalb des Raums zu regeln, können Sie jetzt Ihr vorhandenes Split-Klimagerät bequem SMART von überall her steuern. Das SIR600 Modul übernimmt die ein-direktionale Steuerung Ihrer jetzigen Fernbedienung und Sie steuern per Smartphone. Vorhandene Fernbedienung kann weiterhin genutzt werden.