SALUS CONTROLS - SmartPlug (Funkstecker), nur mit UGE600 zu verwenden, Zigbee 2,4 GHz Funk HA 1.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112664
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103693184
Sonepar Artikelnummer
120557407
Hersteller Artikelnummer
112664
Hersteller Typ
SPE600
Hersteller Artikel Nr.:
112664
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg


