SALUS CONTROLS - Superflacher analog. Funkraumthermostat 2,4GHz zur Verw. mit Funkklemml. KL08RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113605
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Aufputz
Mit Vor-Ort Bedienung - Ja
Mit Display - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5056632700028
Sonepar Artikelnummer
121050112
Hersteller Artikelnummer
113605
Hersteller Typ
SQ605RF(WB)
Hersteller Artikel Nr.:
113605
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Aufputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.210 kg


