SALUS CONTROLS - Thermostatkopf, Batterie betrieben, mit Zigbee 2.4 GHz Funk, mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111603
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103692743
Sonepar Artikelnummer
120557415
Hersteller Artikelnummer
111603
Hersteller Typ
TRV10RFM
Hersteller Artikel Nr.:
111603
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818031
Gewicht:
0.210 kg


