Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Trafo-Schaltrelais für Umluftheizungen 230VAC / 24VDC

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Trafo-Schaltrelais für Umluftheizungen 230VAC / 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118601

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5060103694587

Sonepar Artikelnummer

120557404

Hersteller Artikelnummer

118601

Hersteller Typ

FC600-M 0-10V

Hersteller Artikel Nr.:

118601

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.120 kg

Trafo-Schaltrelais für Umluftheizungen 230VAC / 24VDC mit 4 einstellbaren Parametern, 3-Drehzahlstufen plus Zeitintervall für Drehzahländerung