SALUS CONTROLS - Universal Gateway, Zigbee 2,4 GHz Funk, zur Steuer. über PC, Tablet, Smartphone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112861
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85423190
Gewicht - 0.129 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5056632700202
Sonepar Artikelnummer
121413489
Hersteller Artikelnummer
112861
Hersteller Typ
UG800
Hersteller Artikel Nr.:
112861
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.129 kg
Universelles Gateway, Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 Funk, zur Steuerung mittels PC, Tablet oder Smartphone


