SALUS CONTROLS - Unterputzrelais Funk, 16A Schaltleistung für ERT20SR,RT310SR,RT510SR,RT310iSR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110200
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103695690
Sonepar Artikelnummer
120566873
Hersteller Artikelnummer
110200
Hersteller Typ
SR868
Hersteller Artikel Nr.:
110200
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818031
Gewicht:
0.094 kg


