SALUS CONTROLS - Unterputzrelais mit 16A Schaltleistung, 230V bzw. potentialfreier Kontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999992
Funktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5903669088295
Sonepar Artikelnummer
120557366
Hersteller Artikelnummer
999992
Hersteller Typ
RM-16A
Hersteller Artikel Nr.:
999992
Funktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
25 mm
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.060 kg


