SALUS CONTROLS - Variable Funkregelklemmleiste 230V, max. 12 Zonen-max. 12 Kreise, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132901
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.715 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5056632701858
Sonepar Artikelnummer
121413483
Hersteller Artikelnummer
132901
Hersteller Typ
CB12RF
Hersteller Artikel Nr.:
132901
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.715 kg
Funkregelklemmleiste 2,4 GHz für max. 12 Zonen mit max. 12 Kreisen. Zonen und Kreise variabel zuordenbar. Mit potentialfreiem CO-Eingang für das automatische Umschalten von Heizen auf Kühlen. Mit Anschlussklemmen für einen Kondensatsensor TPS10. Mit Pumpenlogikmodul 230V. Zu verwenden im Salus Funksystem bzw. mit der Salus Smart Home Lite App. Auch Zigbee 3.0 fähig.


