Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Zusatzempfänger für WQ615RF

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Zusatzempfänger für WQ615RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113625

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Vor-Ort Bedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632701421

Sonepar Artikelnummer

121230890

Hersteller Artikelnummer

113625

Hersteller Typ

WQ615RX

Hersteller Artikel Nr.:

113625

Andere Bussysteme:

Zigbee

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84818031

Zusatzempfänger für Quantum Funkraumthermostat WQ615RF, maximal 4 zusätzliche Empfänger möglich. Empfänger kann automatisch in Verbindung mit dem Raumthermostat oder manuell betrieben werden.