SALUS CONTROLS - zusätzlicher Schukostecker für die Funkraumtherm RT310SPE,RT510SPE,RT310iSPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110100
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103694228
Sonepar Artikelnummer
120557397
Hersteller Artikelnummer
110100
Hersteller Typ
SPE868
Hersteller Artikel Nr.:
110100
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818031
Gewicht:
0.129 kg


