Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANDISK - Cruzer Ultra 128GB USB3.0 130MB/s sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124109

  • Speicherkapazität - 128 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 130 MB

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0619659113568

Sonepar Artikelnummer

121074343

Hersteller Artikelnummer

124109

Hersteller Typ

CRUZER ULTRA 128GB 124109

Hersteller Artikel Nr.:

124109

Speicherkapazität:

128 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

130 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.007 kg

beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium - Highspeed-USB-3.0-Flash-Laufwerk - ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten mit bis zu 130 MB/s Lesen - abwärtskompatibel mit USB-2.0-Anschlüssen - Passwortschutz und 128-Bit-AES-Dateiverschlüsselungssoftware - RescuePro Deluxe Datenrettungssoftware Download-Angebot