Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANDISK - Cruzer Ultra Flair 64GB USB3.0 150MB/s si-sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139789

  • Speicherkapazität - 64 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 150 MB

  • Zolltarifnummer - 85235110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0619659136703

Sonepar Artikelnummer

121074347

Hersteller Artikelnummer

139789

Hersteller Typ

CR. ULT. FLAIR 64GB 139789

Hersteller Artikel Nr.:

139789

Speicherkapazität:

64 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

150 MB

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.006 kg

beliebig oft beschreib- und löschbares USB-3.0-Wechselspeichermedium - USB-3.0-Flash-Laufwerk mit High-Speed-Performance - USB-3.0-Performance und Highspeed-Geschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s - schlankes und robustes Metallgehäuse - abwärtskompatibel mit USB-2.0-Anschlüssen - Passwortschutz und 128-Bit AES-Dateiverschlüsselungssoftware - RescuePro Deluxe Datenrettungssoftware Download-Angebot