SANDISK - microSDHC Extreme 32GB (A1/V30/U3/R100/W60) + Adapter Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173420
Speicherkapazität - 32 GB
Ausführung - microSD
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 100 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 60 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0619659155827
Sonepar Artikelnummer
121074350
Hersteller Artikelnummer
173420
Hersteller Typ
MSDHC EXTR. 32GB MOB 173420
Hersteller Artikel Nr.:
173420
Speicherkapazität:
32 GB
Ausführung:
microSD
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
100 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
60 MB
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.003 kg


