SANDISK - microSDXC Extreme 64GB R170MB/s+Adapt+1Jahr RescuePRO Deluxe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121585
Speicherkapazität - 64 GB
Ausführung - microSD
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 170 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 80 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0619659193409
Sonepar Artikelnummer
121074351
Hersteller Artikelnummer
121585
Hersteller Typ
MSDXC EXTR. 64GB AD RESCUE 121585
Hersteller Artikel Nr.:
121585
Speicherkapazität:
64 GB
Ausführung:
microSD
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
170 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
80 MB
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.004 kg


