SANDISK - microSDXC Extreme GO 256GB (UHS-I, R240MB/s / W160MB/s, 5K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226992
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85235110
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0619659227951
Sonepar Artikelnummer
121410924
Hersteller Artikelnummer
226992
Hersteller Typ
MICROSDXC EXTREME GO 256GB
Hersteller Artikel Nr.:
226992
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.011 kg
Blitzschnelle Datenübertragung, mühelose Speicherung für die Zukunft ist da. FÜR HOCHAUFLÖSENDE AUFNAHMEN. Speichern Sie beeindruckende 5K -Point-of-View(POV)-Videos und makellose hochauflösende Standbilder mit V-Klassen von U3 und V30 auf. UNGEAHNTE GESCHWINDIGKEITEN. Halten Sie schöne Erinnerungen mit schnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 240MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 160MB/s [Modelle mit 256GB bis 1TB] fest. VIEL SPEICHER FÜR MAXIMALE AUFNAHMEZEIT. Mit bis zu 2TB Kapazität können Sie länger aufnehmen und mehr speichern. ROBUST UND ZUVERLÄSSIG. SANDISK microSD™ Karten sind temperatur- und feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, stoßfest, verschleißfest, fall-, magnet- und röntgensicher. EINFACHE VERWALTUNG VON INHALTEN. Sichern, organisieren und übertragen Sie Ihre Fotos und Videos ganz einfach mit der SANDISK Memory Zone™ App für Android™-Mobilgeräte oder Computer. FÜR DIE EWIGKEIT GEBAUT. SANDISK Speicherkarten bieten eine eingeschränkte Langzeitgarantie für den langfristigen Gebrauch. Systemvoraussetzungen: Kompatibel mit einer Vielzahl von Actionkameras, Drohnen, Android™-Geräten und Handheld-Gaming-Konsolen. In Verbindung mit einem SD-Adapter: kompatibel mit einer Vielzahl von Digitalkameras, einschließlich digitaler Spiegelreflexkameras (DSLR) und spiegelloser Kameras (MIL), Camcordern, Laptops, mobiler Audiorecorder