SANDISK - SDHC Extreme 32GB (V30/U3/UHS-I/Cl.10/100MB/s)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215402
Speicherkapazität - 32 GB
Ausführung - SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 100 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 60 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0619659188924
Sonepar Artikelnummer
121074355
Hersteller Artikelnummer
215402
Hersteller Typ
SDHC EXTREME 32GB 215402
Hersteller Artikel Nr.:
215402
Speicherkapazität:
32 GB
Ausführung:
SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
100 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
60 MB
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.004 kg


