SANDISK - SDHC Extreme GO 32GB (UHS-1, R 100MB/s / W60MB/s, 4K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226984
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85235110
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0619659227869
Sonepar Artikelnummer
121410926
Hersteller Artikelnummer
226984
Hersteller Typ
SDHC EXTREME GO 32GB
Hersteller Artikel Nr.:
226984
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.015 kg
Eine UHS-I-Karte für alles: Inhalte aufzeichnen, kreative Bearbeitung und Speichererweiterung. ÜBERRAGENDE MOMENTE FESTHALTEN. Speichern Sie beeindruckende 4K-UHD-Aufnahmen in brillanter und hochauflösender Qualität mit Video Speed Class U3 und V30. GESCHWINDIGKEITSBARRIEREN DURCHBROCHEN Halten Sie wertvolle Momente fest mit blitzschnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 230MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 150MB/s [Speicherkapazitäten: 256GB–512GB]. MAXIMIEREN MIT MASSIVER KAPAZITÄT. Nehmen Sie länger auf und speichern Sie mehr mit bis zu 512GB Kapazität für bis zu 719Minuten 4K-UHD-Videos bei 30FPS (641MB/Minute). TROTZEN SIE DEN ELEMENTEN. SANDISK SD-Speicherkarten sind für extreme Bedingungen, raue Handhabung und Dauergebrauch konzipiert und halten immer stand. EINFACHES DATEIMANAGEMENT. Sichern, organisieren und übertragen Sie einfach alles mit der SANDISK Memory Zone™ App für Computer,‡ egal ob Sie einen SD-Kartensteckplatz oder ein Kartenlesegerät verwenden. FÜR DIE EWIGKEIT. ZUVERLÄSSIGKEIT. SANDISK Speicherkarten bieten eine eingeschränkte lebenslange Garantie‡‡ für den langfristigen Gebrauch. Systemvoraussetzungen: Kompatibel mit verschiedenen Digitalkameras, einschließlich digitaler Spiegelreflexkameras (DSLR) und spiegelloser Kameras (MIL), Camcorder, Laptops, mobiler Audiorecorder. Überprüfen Sie die Kompatibilität des Geräts mit SDHC™- und SDXC™-Karten und stellen Sie sicher, dass es die Kapazität und Geschwindigkeitsklasse der Karte (UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30))† unterstützt, um eine optimale Leistung zu erhalten. Die Kompatibilität hängt auch davon ab, ob die Firmware des Geräts das von SDXC™-Karten verwendete Dateisystem (exFAT) unterstützt


