Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Grammophon tragb. DAB+/FM/RDS BT AuxIn Netz/Akku ocean-sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500474

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Farbe - sonstige

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317996332

Sonepar Artikelnummer

121095332

Hersteller Artikelnummer

A500474

Hersteller Typ

CP-100D OCEAN-BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

A500474

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.620 kg

Sangean Digitales Retro-Grammophon CP-100D Ocean/Black, DAB+ · FM-RDS · Bluetooth · AUX Receiver Adapter: 5V-2,4A USB-C