Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Internetradio 2x6W DAB+/FM/RDS CD BT Spotify USB App sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500372

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 30

  • Farbe - schwarz

  • CD-Player - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317994109

Sonepar Artikelnummer

121095343

Hersteller Artikelnummer

A500372

Hersteller Typ

DDR-75 BT (REVERY R10)

Hersteller Artikel Nr.:

A500372

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

30

Farbe:

schwarz

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198900

Gewicht:

9.000 kg

Sangean Tischradio im Holzgehäuse DDR-75 BT (Revery R10), Internet Radio · DAB+ · FM-RDS · CD · USB · SD · AUX · Bluetooth, Adapter: AC Kabel