Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Internetradio AuxIn BT WiFi Spotify FB Netz walnuss

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500479

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • Anzahl der Speicherplätze - 250

  • Stromversorgung - Stromnetz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317996462

Sonepar Artikelnummer

121095384

Hersteller Artikelnummer

A500479

Hersteller Typ

WFR-32

Hersteller Artikel Nr.:

A500479

Anzahl der Weckzeiten:

1

Anzahl der Speicherplätze:

250

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

sonstige

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Nein

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198900

Gewicht:

1.850 kg

Sangean Internet Radio WFR-32 Walnut (Brown), Internet Radio · AUX · Bluetooth Adapter: 9V-2,5A (Center pin +)