SANGEAN - Internetradio tragb. 3W DAB+/FM/RDS BT MP3 USB Netz/Batt dbl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500493
DAB+ - Ja
Stromversorgung - Batterie
Farbe - blau
Funkuhr - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317996967
Sonepar Artikelnummer
121095382
Hersteller Artikelnummer
A500493
Hersteller Typ
WFR-28BT DARK BLUE
Hersteller Artikel Nr.:
A500493
DAB+:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
blau
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198900
Gewicht:
0.870 kg


