SANGEAN - Internetradio tragb. 3W DAB+/FM/RDS BT MP3 USB Netz/Batt sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500495
DAB+ - Ja
Stromversorgung - Batterie
Farbe - schwarz
Funkuhr - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317996974
Sonepar Artikelnummer
121095381
Hersteller Artikelnummer
A500495
Hersteller Typ
WFR-28BT SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
A500495
DAB+:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
schwarz
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198900
Gewicht:
0.870 kg


