Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Notfallradio Dyn. AM/FM BT Akku Solar Taschenl. USB Ladef gn

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500482

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Farbe - sonstige

  • CD-Player - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317996639

Sonepar Artikelnummer

121095362

Hersteller Artikelnummer

A500482

Hersteller Typ

MMR-99 AM/FM FOREST GREEN

Hersteller Artikel Nr.:

A500482

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

40

Farbe:

sonstige

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.900 kg

Sangean Notfallradio MMR-99 AM/FM Forest Green, AM/FM-RDS · Bluetooth · AUX · Handkurbel + Solar Adapter: 5V-2,4A USB-C