Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Notfallradio Dyn DAB+/FM BT Akku Solar Taschenl USB Ladef sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500481

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

  • Farbe - schwarz

  • CD-Player - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317996721

Sonepar Artikelnummer

121095363

Hersteller Artikelnummer

A500481

Hersteller Typ

MMR-99 DAB+ MIDNIGHT BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

A500481

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Farbe:

schwarz

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.900 kg

Sangean Notfallradio MMR-99 DAB+ Midnight Black, DAB+ · FM-RDS · Bluetooth · Handkurbel + Solar Radio Adapter: 5V-2,4A USB-C