Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Notfallradio Dynamo AM/FM Batt. sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500514

  • DAB+ - Nein

  • Farbe - schwarz

  • CD-Player - Nein

  • Anzeigeart - analog

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317997339

Sonepar Artikelnummer

121095357

Hersteller Artikelnummer

A500514

Hersteller Typ

MMR-77

Hersteller Artikel Nr.:

A500514

DAB+:

Nein

Farbe:

schwarz

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.329 kg

Sangean Notfallradio MMR-77 Matt Black, Multi-powered AM/FM Empfänger