SANGEAN - Radio 15W DAB+/FM/RDS BT AuxIn Alarm Wecker Netz walnuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500529
Anzahl der Weckzeiten - 1
DAB+ - Ja
Stromversorgung - Stromnetz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317997643
Sonepar Artikelnummer
121095386
Hersteller Artikelnummer
A500529
Hersteller Typ
WR-201D WALNUT
Hersteller Artikel Nr.:
A500529
Anzahl der Weckzeiten:
1
DAB+:
Ja
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
1.945 kg


