SANGEAN - Radio 6.5W AM/FM BT AuxIn Netz walnuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500443
DAB+ - Nein
Stromversorgung - Stromnetz
Farbe - sonstige
Funkuhr - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317995823
Sonepar Artikelnummer
121095390
Hersteller Artikelnummer
A500443
Hersteller Typ
WR-11 BT+ GENUINE 110+ WALNUT
Hersteller Artikel Nr.:
A500443
DAB+:
Nein
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
analog
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Ja
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Nein
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279900
Gewicht:
2.340 kg


