Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radio DAB+/FM/RDS BT AuxIn USB 2Weckz. IP65 Netz/Akku sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500413

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317994970

Sonepar Artikelnummer

121095380

Hersteller Artikelnummer

A500413

Hersteller Typ

U-5 DBT (UTILITY 50)

Hersteller Artikel Nr.:

A500413

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

10

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

2.900 kg

Sangean Ultra Rugged Digital Tuning Radio U-5 DBT, Utility 50 Black DAB+ · FM-RDS · Bluetooth · AUX · USB · Ultra Rugged Radio Adapter: AC Kabel