SANGEAN - Radio tragb. 2W DAB+/FM/RDS BT AuxIn Netz/Akku natural wood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500429
DAB+ - Ja
Stromversorgung - Batterie/Netz
Farbe - sonstige
CD-Player - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317995519
Sonepar Artikelnummer
121095338
Hersteller Artikelnummer
A500429
Hersteller Typ
DDR-7 NATURAL WOOD
Hersteller Artikel Nr.:
A500429
DAB+:
Ja
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
sonstige
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.390 kg


