SANGEAN - Radio tragb. 2W DAB+/FM/RDS BT AuxIn Netz/Akku silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A500419
DAB+ - Ja
Stromversorgung - Batterie/Netz
Farbe - Silber
CD-Player - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711317995366
Sonepar Artikelnummer
121095337
Hersteller Artikelnummer
A500419
Hersteller Typ
DDR-7 GLACIER SILVER
Hersteller Artikel Nr.:
A500419
DAB+:
Ja
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
Silber
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.390 kg


