Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SANGEAN - Radio tragb. AM/FM Alarm Sleept. Netz/Batt ws

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A500061

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711317990941

Sonepar Artikelnummer

121095366

Hersteller Artikelnummer

A500061

Hersteller Typ

PR-D7 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

A500061

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

10

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.574 kg

Sangean Portables Radio PR-D7 (Hedonic 70) White, Tragbarer digitaler AM/FM-Empfänger Adapter: 12V-0,5A (Center pin +)